絞り込み
ブランド
  • ジョイフル(3)
  • TRUSCO(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • 新日本化成(1)
適合規格
  • A1
  • A1相当(10)
  • A2(6)
  • A2相当(1)
  • A2~A3相当(1)
  • A3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー補充液(精製水)とは、バッテリー液補充用の精製水のことです。無色透明、無味無臭で、紫外線などで滅菌、殺菌されている商品もあります。バッテリー液は硫酸と精製水による希硫酸で、水道水に含まれるナトリウムやカルシウムなどのミネラルが含まれていない精製水が最適です。精製水は発熱による熱で蒸発してしまうため、蒸発分の補充が必要。ただし、過度に補充すると希硫酸の濃度が下がってしまうため、定期的にバッテリーごと交換します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。付属品専用コックトラスコ品番161-2667材質イオン交換水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)20適合規格A1RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液パウチパック ジョイフルバッテリー補充液パウチパックジョイフル
399税込439
1個(1L)ほか
当日出荷
バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。 JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
用途車のメンテナンス成分純水適合規格A1
バッテリー強化液 ジョイフルバッテリー強化液ジョイフル
439税込483
1パック(1L)
欠品中
始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
成分純水・添加剤規格工業用導電率0.1~1.0μS/cm寸法165×75×287適合規格A1
工業精製水 新日本化成工業精製水新日本化成
2,598税込2,858
1箱(20L)
6日以内出荷
水の規格に基づいた高品質な精製水精密機器や実験器具などを清潔に保てますバッテリー補充液にもご使用いただけますJIS規格A1クラス相当品便利なコック付き!取り付けてご利用ください
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液/クーラント・不凍液の希釈用、自動車等の洗車用水/その他工業用にも成分精製水(イオン交換水)適合規格A1荷姿BIB(コック付き)適合JIS規格JIS K 0557
精製水 ジョイフル精製水ジョイフル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
バッテリーの充電効率を保ちます。バッテリー補充液や工業用精製水として。
成分純水規格工業用導電率0.1~1.0μS/cm容量(L)20適合規格A1
バッテリーフルード PITWORK(日産)バッテリーフルードPITWORK(日産)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(20L)
6日以内出荷
高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。 電池工業会規格(S0404)適合品。
バッテリー補充液(精製水)