絞り込み
適合規格
  • A1相当
  • A1(5)
  • A2(4)
  • A2~A3相当(1)
  • A3(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 古河薬品工業(4)
  • ジョイフル(1)
  • ハニー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー補充液(精製水)とは、バッテリー液補充用の精製水のことです。無色透明、無味無臭で、紫外線などで滅菌、殺菌されている商品もあります。バッテリー液は硫酸と精製水による希硫酸で、水道水に含まれるナトリウムやカルシウムなどのミネラルが含まれていない精製水が最適です。精製水は発熱による熱で蒸発してしまうため、蒸発分の補充が必要。ただし、過度に補充すると希硫酸の濃度が下がってしまうため、定期的にバッテリーごと交換します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格から絞り込む
A1(5)
A1相当
A2(4)
A2~A3相当(1)
A3(4)
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 ハニーバッテリー補充液ハニー
5,298税込5,828
1箱(20L)
欠品中
イオン交換による純度の高い精製水です。
用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
工業用精製水コック付 古河薬品工業工業用精製水コック付古河薬品工業
1個
取扱停止中
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。トラスコ品番177-8767無色透明高さ(mm)286使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A1相当縦(mm)295横(mm)288
とんがりバッテリー液 古河薬品工業とんがりバッテリー液古河薬品工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(200mL×60本)
7日以内出荷
注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
バッテリー補充液 ジョイフルバッテリー補充液ジョイフル
189税込208
1個
6日以内出荷
バッテリーの充電効率を保ちます。
用途車のメンテナンス成分精製水容量(mL)300適合規格A1相当
バッテリー補充液(精製水)