絞り込み
タイプ
- H4
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(16)
- H3(20)
- H3a(3)
- H3c(7)
- H3d(1)
- H3改(2)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H11(22)
- H16(10)
- HB(4)
- HB1(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- その他(22)
- タイプをもっと見る
光色
イエロー(3)
クリア(6)
ピンク(1)
ブルー(3)
ホワイト(11)
電球色(1)
定格電圧(V)
- 12(23)
- 14.5(2)
- 24(3)
色温度(K)
- 2400(1)
- 2800(1)
- 3000(3)
- 3200(6)
- 3300(2)
- 3700(1)
- 4200(2)
- 4400(1)
- 4500(1)
- 4800(2)
- 4900(1)
- 5000(4)
- 5200(3)
- 5300(1)
- 6000(1)
- 6100(1)
- 6500(1)
口金
- H4(1)
- P43t(11)
- その他(21)
ガラス球形式
- T14.2(5)
- T15(1)
- T16(5)
T14.2・T15・T16
明るさ(Lm)
- 950(1)
- 1000(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1650(1)
950・1000・1300・1500・1650
ブランド
- IPF(19)
- カシムラ(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- BRAITH(ブレイス)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- PIAA(3)
- LeFH-e(3)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- カーメイト(1)
- POLARG(1)
- ジョイフル(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- マーシャル(1)
IPF・カシムラ・KOITO(小糸製作所)・BRAITH(ブレイス)・STANLEY(スタンレー電気)・PIAA・LeFH-e・レイブリック(スタンレー)・カーメイト・POLARG・ジョイフル・DJ(ドライブジョイ)・マーシャル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
SUPER LOW BEAM
IPF(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
2灯式 レンズカット ヘッドランプ
IPF¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
H4 スーパーホワイトバルブ
カシムラ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
SPORTS series White 100 H4
レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4
IPF(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。色ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
ハロゲンバルブ
IPF¥1,698~税込¥1,868~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
819ヘッドランプ 4輪車用
マーシャル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷タイプH4種類ヘッドランプ定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金その他レンズ径(Φmm)130
SUPER J BEAM X
IPF(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく照射。明るさ(W)130/120クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
H4 ピュアホワイトバルブ
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4口金その他色温度(K)4800
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH4(ECE規格適合品)定格電圧(V)12電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)4500
SUPER J BEAM SPEC Ti
IPF¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷純白色チタンコーティング ハイスペック効率バルブの決定版 白色光と明るさのバランスを追求。純度100%のチタン金属皮膜蒸着処理。明るさ(W)130/120クラス色温度(K)4200バルブ種類H4
SUPER LOW BEAM
IPF¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K) メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、 フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。色温度(K)6100
SUPER LOW BEAM NEXT
IPF¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。色温度(K)5300
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
SUPER OFF ROADER
IPF¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
MGバルブ
IPF¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出 MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。 蓄光リングの色はブライトブルー 色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。明るさ(W)120/110クラス色温度(K)5000バルブ種類H4
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。用途純正交換用バルブ色クリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V
LeFH-e¥4,598税込¥5,0581セット(10個)5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
規格サイズヘッドランプ
IPF¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
規格サイズヘッドランプ
IPF¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
ハロゲンバルブザ・ブループラス
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。色ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11色ピュアホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ