絞り込み
タイプ
- H3(2)
- H4(3)
- その他(1)
光色
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 24
- 12/24(2)
- 12(134)
- 14.5(3)
色温度(K)
- 3000(1)
- 6000(1)
口金
- P43t(1)
- その他(2)
ガラス球形式
- T14.2(1)
T14.2
ブランド
- BRAITH(ブレイス)(1)
- IPF(1)
- LeFH-e(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
BRAITH(ブレイス)・IPF・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
サーチライト
IPF¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレスバルブ種類H3
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ