絞り込み
タイプ
  • H3(2)
  • H4(3)
  • その他(1)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 24
  • 12/24(2)
  • 12(135)
  • 14.5(3)
色温度(K)
  • 3000(1)
  • 6000(1)
口金
  • P43t(1)
  • その他(2)
ガラス球形式
  • T14.2(1)
T14.2
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • IPF(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • LeFH-e(1)
STANLEY(スタンレー電気)・IPF・BRAITH(ブレイス)・LeFH-e
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V55W

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
  • サーチライト IPF

    サーチライト

    IPF
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
    バルブ種類H3
  • LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-e

    LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V

    LeFH-e
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    H4ハロゲンバルブ。24V専用。
    用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
  • グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    グレアー ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
    用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ