絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • カーメイト(1)
タイプ
  • H3(3)
  • H3a(2)
  • H7(3)
  • H8(1)
  • H11(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12(9)
光色
  • 光色クリア(4)
  • 光色ホワイト(1)
色温度(K)
  • 3000(1)
  • 3100~3400(3)
  • 4700(1)
口金
  • PGJ19(2)
  • PK22s(4)
  • PX26d(3)
PGJ19・PK22s・PX26d
ガラス球形式
  • T10
  • T8(5)
  • T8.5(1)
  • T11(21)
  • T11.5(3)
  • T12(39)
  • T13.5(1)
  • T14.2(7)
  • T15(9)
  • T16(10)
明るさ(Lm)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1350(1)
  • 1500(1)
800・1000・1350・1500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H7 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
749税込824
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンランプ H3a 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3a 12VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合フォグランプ定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T10

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ