絞り込み
タイプ
- H3(2)
- H3a(2)
- H7(2)
- その他(2)
光色
クリア(3)
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(5)
色温度(K)
- 3000(1)
- 4700(1)
口金
- PK22s(3)
- PX26d(2)
ガラス球形式
- T10
- T8(5)
- T8.5(1)
- T11(21)
- T11.5(3)
- T12(35)
- T13.5(1)
- T14.2(7)
- T15(8)
- T16(8)
明るさ(Lm)
- 1000(1)
1000
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- カーメイト(1)
STANLEY(スタンレー電気)・カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷適合フォグランプタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T10
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ