絞り込み
ブランド
  • PIAA(3)
  • IPF(1)
タイプ
  • HB
  • 9005J(2)
  • 9006J(2)
  • H1(17)
  • H3(19)
  • H3a(3)
  • H3c(7)
  • H3d(1)
  • H3改(2)
  • H4(59)
  • H4u(6)
  • H7(16)
  • H8(19)
  • H9(5)
  • H11(23)
  • H16(10)
  • HB1(1)
  • HB3(15)
  • HB4(19)
  • その他(22)
定格電圧(V)
  • 12(3)
色温度(K)
  • 3200(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
  • 6100(1)
口金
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレストホワイト 3200K HB PIAAセレストホワイト 3200K HBPIAA
3,898税込4,288
1個(2個)
3日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
SUPER LOW BEAM IPFSUPER LOW BEAMIPF
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K) メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、 フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
色温度(K)6100
アストラルホワイト 4800K HB PIAAアストラルホワイト 4800K HBPIAA
5,398税込5,938
1個(2個)
3日以内出荷
美しい蒼白光。 美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)140/120相当口金その他色温度(K)4800使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ストラトスブルー 5000K HB PIAAストラトスブルー 5000K HBPIAA
4,998税込5,498
1個(2個)
3日以内出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)110相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ