ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプH1 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
669 税込736
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P14.5s ガラス球形式T8 色温度(K)4200
1箱(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P14.5s ガラス球形式T8 色温度(K)3770
1箱(2個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H1
タイプH1 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
849 税込934
3日以内出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります