ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24 タイプH3 定格電力(W)55 口金その他 電球形状H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
RoHS
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140 適合24V国産車専用 型式H4 スーパーブルーホワイト タイプH4 消費電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金その他 色温度(K)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
6日以内出荷

フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブ タイプH4 定格電圧(V)24専用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります