車用ハロゲンバルブ :「stanley」の検索結果
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
関連キーワード
タイプH3d
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000
定格電力(W)35
口金PK22d/6
ガラス球形式T12
色温度(K)3000
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。