車用ハロゲンバルブ :「stanley」の検索結果

ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプH3 定格電圧(V)12 クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 色温度(K)3000
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120 口金P43t-38 対応車検 ガラス球形式T14.2 電球形状ホH4 色温度(K)3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 仕様四輪車用 適合フォグランプ・ヘッドランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

タイプH7 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ クリア 定格電力(W)55 口金PX26d ガラス球形式T10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります