車用ハロゲンバルブ :「stanley」の検索結果
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
関連キーワード
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
色温度(K)3000
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H7 12V
モノタロウ
¥529
税込¥582
タイプH7
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ・フォグランプ
色クリア
定格電力(W)55
口金PX26d
ガラス球形式T10
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプH3a
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
定格電力(W)35
口金PK22s/6
ガラス球形式T10
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。