車用ハロゲンバルブ :「stanley」の検索結果

ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります