32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(22)
24(21)
48(4)
60(4)
80(3)
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ 材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス 定格出力(W)27 光源LED 所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9) 防塵防水性能IP68相当 製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60 照射角約60度 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12~DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33 定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型 奥行(mm)30 定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A 電力(W)15 寸法(Φmm)113 防塵防水性能IP67 動作電圧DC12~80V 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装 電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42 電圧(V)DC12~24(MAX32) 定格電力(W)10 明るさ(W)10 色温度(K)6000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49 明るさ(Lm)720
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ 材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状角型 質量(g)約475 消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000相当 防塵防水性能IP68相当 定格作動電圧(V)DC9~DC32 製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51 明るさ(Lm)18W/1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス 幅(mm)110 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)約350(ブラケットなど含まない) 奥行(mm)38 定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V) 光源LED コード赤線(+線)、黒線(-線) 色温度(K)6000 LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)約45 動作電圧DC10V-DC80V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38 明るさ(Lm)1000 照射角約60度 LED使用数(個)5灯 電球の種類LED
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V)DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm)181.7 アイスブルー 高さ(mm)22.5 奥行(mm)40 消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm)485~490 色温度(K)アイスブルー LED色アイスブルー 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
欠品中

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途電装パーツ 仕様(W)27 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 色温度(K)6000 LED9個 明るさ(Lm)2000 防水性IP67相当
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W
本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ。取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけます。バスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!
用途電装パーツ 電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60) 電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25 色温度(K)6000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60 ケーブル長(cm)75 明るさ(Lm)1500
1個
1,598 税込1,758
欠品中

配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチール ねじピッチ(mm)Φ9 定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120 サイズ(mm)122×105×47mm LED使用数(個)14
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スタイリッシュLEDワークランプ
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 樽型
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線 電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A 発光色ホワイト 色温度(K)6000~6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138 LED5W×16pcs(メイン) 動作電圧10~30(VDC) 明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)軽量型LEDワークランプ
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 形状角型 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線 電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A 発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー 色温度(K)6000~6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227 LED5W×37pcs(メイン) 動作電圧10~30(VDC) 明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ 材質アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず) 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃)青線:50~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70 定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K)黄線:6000 使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30) 明るさ(Lm)黄線:3650 防水性IP67相当
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチール LED使用数(個)16
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC ホワイト/6000、イエロー/4300 使用温度(℃)マイナス30~プラス60 色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300 動作電圧DC10V~60V(約27W) 定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55 寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50 明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600 照射角フラット(照射角度60度) 送信距離(m)約5(リモコン) 消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツ ブラケットステンレス 消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5W レンズPC 発光色6000K(白) ハウジングAl合金ダイカスト 塩水噴霧テスト:96/240(時間) 基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7 LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個 コネクタDT04-3P 動作温度(℃)マイナス30~プラス80 明るさ(Lm)3000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5 動作電圧(V)DC9~33
1個
43,700 税込48,070
4日以内出荷

アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス クリアー 消費電力(W)LED(縁部分):約3.5 明るさ約8cd
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 奥行(mm)44.35 消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8 寸法(Φmm)95 定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2 色温度(K)6500 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンドライビングランプ 24V
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ 材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス 幅(mm)246 高さ(mm)141 奥行(mm)108 電圧(V)下部LED稼働:9~最大30 消費電力(W)下部LED:1.2 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108 色温度(K)下部LED:6000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ クリアーレンズ(インナークロームメッキ) 内容左右セット 適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月) 純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
40,880 税込44,968
6日以内出荷