アーシング :「マフラーアース」の検索結果

アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m)2(AV5.00sq) 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コードAV5.00sq×2m 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷