絞り込み
タイプ
タイプ
その他(9)
タイプ
オス(4)
タイプ
オス・メス(セット)(1)
タイプ
メス(5)
適合電線(mm2)
  • 0.08~0.3(2)
  • 0.08~2(1)
  • 0.2~0.3(1)
  • 0.25~1.25(1)
  • 0.3~1.25(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~0.85(1)
  • 0.5~1.25(5)
  • 0.5~2(12)
  • 0.75(1)
  • 0.8~2(1)
  • 1.25(2)
  • 1.25~2(3)
  • 1.25~3(1)
  • 3.5~5(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(28)
  • BRIDGE[自動車用品](52)
  • 日立オートパーツ&サービス(40)
  • エスコ(35)
  • JTC(27)
  • 矢崎総業(16)
  • GB[制御機器](12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 住友電装(8)
  • FUJIX(フジックス)(6)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • 三菱電機(4)
  • AMP(4)
  • POLARG(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • MTA(3)
  • 清和工業(2)
  • LINKMAN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    629税込692
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    269税込296
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(7セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 平型端子【メスセット】 エーモン

    平型端子【メスセット】

    エーモン(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 防水ギボシ端子セット エーモン

    防水ギボシ端子セット

    エーモン(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(5セット)
    当日出荷
    スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
    用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
  • ギボシ端子【メスセット】 エーモン

    ギボシ端子【メスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ギボシ端子【オスセット】 エーモン

    ギボシ端子【オスセット】

    エーモン(5件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン

    電源分岐ハーネス【ギボシ端子】

    エーモン(5件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷
    ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
    用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
  • 圧着接続端子 エーモン

    圧着接続端子

    エーモン(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    用途配線コードの確実な接続に。
  • ターミナル&ツールセット エーモン

    ターミナル&ツールセット

    エーモン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
    セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモン

    ターミナル&ツールセット(検電テスター付)

    エーモン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
    セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(24件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
    用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • カプラー用端子セット エーモン

    カプラー用端子セット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • カプラー3極(ロック付 250型) エーモン

    カプラー3極(ロック付 250型)

    エーモン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
    用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
  • 丸型圧着端子 エーモン

    丸型圧着端子

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
  • アースポイント増設ターミナル エーモン

    アースポイント増設ターミナル

    エーモン(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
    仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
  • カプラー エーモン

    カプラー

    エーモン(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    配線コードを簡単脱着
    付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • スプライス端子 エーモン

    スプライス端子

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
  • カプラー用端子セット【110型】 エーモン

    カプラー用端子セット【110型】

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • ターミナルセット エーモン

    ターミナルセット

    エーモン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
    用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
  • 平型端子【オスセット】 エーモン

    平型端子【オスセット】

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 電源分岐ハーネス エーモン

    電源分岐ハーネス

    エーモン(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3個)
    当日出荷
    平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
    用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
自動車用圧着端子