絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(110)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(131)
  • JTC(121)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(96)
  • ENDY(86)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • 清和工業(34)
  • LiTime(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    369税込406
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    629税込692
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    589税込648
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    539税込593
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン(102件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
    用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
  • 超強力両面テープ(透明) エーモン

    超強力両面テープ(透明)

    エーモン(18件のレビュー)
    619税込681
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻き透明テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • 取付金具(90°曲) エーモン

    取付金具(90°曲)

    エーモン(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • ショックノンテープ エーモン

    ショックノンテープ

    エーモン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    難燃性に優れたクッションテープ。振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
    用途ドリンクホルダー・オーディオ機器取り付けにテープ長さ(m)1
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    269税込296
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ5.2×20直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • ステンレス配線止め金具 エーモン

    ステンレス配線止め金具

    エーモン(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
  • 低背ヒューズ電源 エーモン

    低背ヒューズ電源

    エーモン(30件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • スイッチパネル エーモン

    スイッチパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
    用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。種類スイッチパネル穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 超強力両面テープ(車内用) エーモン

    超強力両面テープ(車内用)

    エーモン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニール・アクリル・PC(ポリカーボネイト・ABS樹脂・硬質塩化ビニール
    用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。形状巻きブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • 配線止め金具ミニ エーモン

    配線止め金具ミニ

    エーモン(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8
  • ビニールテープ エーモン

    ビニールテープ

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
    用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(45件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • ミニ平型ヒューズ電源 エーモン

    ミニ平型ヒューズ電源

    エーモン(33件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • 平型端子【メスセット】 エーモン

    平型端子【メスセット】

    エーモン(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 取付金具(平) エーモン

    取付金具(平)

    エーモン(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • はがせるシリコン接着剤 エーモン

    はがせるシリコン接着剤

    エーモン(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キレイにはがせる粘着剤。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などのプラスチックもOK。凸凹面につかえる。【効果的に接着できる素材】。金属・プラスチック・FRP・木(シミが残る可能性があります)。【接着が難しい箇所/素材】。フッ素系の素材・塗装面・皮革・ガラス・紙・モルタル・タイル。内容量:20g
    用途フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定に透明使用温度範囲(℃)-10~85主成分変成シリコン樹脂
  • 平型ヒューズホルダー エーモン

    平型ヒューズホルダー

    エーモン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • 電源プラグ エーモン

    電源プラグ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
    用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
  • トグルスイッチ on-off エーモン

    トグルスイッチ on-off

    エーモン(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シンプルなON-OFFスイッチです。
    用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • バッテリーターミナル エーモン

    バッテリーターミナル

    エーモン(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
    用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
  • ミニ平型ヒューズホルダー エーモン

    ミニ平型ヒューズホルダー

    エーモン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • 比重計(アシストパイプ付) エーモン

    比重計(アシストパイプ付)

    エーモン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    便利なアシストパイプ付
    用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
  • 電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン

    電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)

    エーモン(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
バッテリー・電装