絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.5~1(1)
  • 1.2~2.1(1)
ブランド
  • JTC
  • BRIDGE[自動車用品](52)
  • 日立オートパーツ&サービス(40)
  • エーモン(31)
  • 矢崎総業(16)
  • GB[制御機器](12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 住友電装(8)
  • FUJIX(フジックス)(6)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • エスコ(4)
  • 三菱電機(4)
  • AMP(4)
  • POLARG(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • MTA(3)
  • 清和工業(2)
  • LINKMAN(2)
  • マリンテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギボシ端子セット JTC

    ギボシ端子セット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極M(オス端子用) JTC

    ハウジング4極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • ハウジング6極F(メス端子用) JTC

    ハウジング6極F(メス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極M(オス端子用) JTC

    ハウジング6極M(オス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極F(メス端子用) JTC

    ハウジング4極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極M(オス端子用) JTC

    ハウジング3極M(オス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極F(メス端子用) JTC

    ハウジング3極F(メス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング&端子セット JTC

    ハウジング&端子セット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
    セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクターコネクター茶 JTC

    インジェクターコネクター茶

    JTC
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合車種Injector Ferrari F355 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極M(オス端子用) JTC

    ハウジング2極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクターコネクター黒 JTC

    インジェクターコネクター黒

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
    用途エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ
  • 防水栓ブルー JTC

    防水栓ブルー

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓適合電線(mm2)1.2~2.1入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子 JTC

    コネクター端子

    JTC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合電線(mm2)0.5~1.0入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターセット JTC

    コネクターセット

    JTC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極F(メス端子用) JTC

    ハウジング1極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極M(オス端子用) JTC

    ハウジング1極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ターミナルキット JTC

    防水ターミナルキット

    JTC
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧着端子