自動車用圧着端子 :「エーモン 配線コード」の検索結果

電装品に配線を接続するためには、端子が接続された配線が必要で、配線に圧着して接続する端子が圧着端子。被覆配線の先端をむき出し、端子部分に圧着ペンチで押し付け取り付けます。ハーネス用に使われる端子の1つが、ギボシ端子です。ギボシ端子は2.0SQサイズのケーブルまで接続が可能で、端子のオス側をメス側に押し入れるように取り付けます。ギボシ端子を2手に分けるときに使うものが分離型です。端子の絶縁を図るためのスリーブとオス・メス端子を1セットとした便利なものもあります。そのほか、自動車用電装品に使用する端子が、平型圧着端子・丸形圧着端子などです。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 タイプメスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)34 タイプギボシ/オスセット 端子種別ギボシ/オスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
469 税込516
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

1パック(12個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
用途配線コードの接続に タイプオス・メス(セット) 極数3 コードAV(S)0.5~2sq
1個
249 税込274
当日出荷

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷