35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ収縮チューブ 防水タイプモノタロウ(35件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)ほか
当日出荷
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
619税込681
1本(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン(42件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱ほか
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
防水収縮チューブ エーモン防水収縮チューブエーモン(12件のレビュー)
279税込307
1セット(4本)
当日出荷
端子接続部の防水処理に最適UL規格(UL224)認定品ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(2本)
当日出荷
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2材質ポリオレフィン収縮温度120℃
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)コルゲートチューブ(難燃)OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
399税込439
1パック(2m)
当日出荷
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。長さ(m)2(1本)材質ポリプロピレン
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン(13件のレビュー)
219税込241
1パック(7本)ほか
当日出荷
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒(スリット入り)仕様難燃性材質PP連続使用温度(℃)95
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
ツイストチューブ JTCツイストチューブJTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)
当日出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
コルゲートチューブ ModesコルゲートチューブModes(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
スパイラルチューブ 清和工業スパイラルチューブ清和工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配線コードの結束・保護に軽量・フレキシブル配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線保護スリーブ エーモン配線保護スリーブエーモン
649税込714
1本
当日出荷
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)10
コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)コルゲートチューブ(オレンジ)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ内径(Φmm)5.1寸法(Φmm)5オレンジ材質ポリプロピレン肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
JTC2034N用 単品100本入り
使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
コルゲートチューブ マルエム(自動車用品)コルゲートチューブマルエム(自動車用品)
9,898税込10,888
1箱(50m)ほか
6日以内出荷
スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン
399税込439
1パック(1本)
当日出荷
コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
内径(Φmm)3長さ(m)2使用可能温度範囲-45~125℃
ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTCツイストチューブ 8mm (0.8m)JTC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
配線チューブ(箱タイプ) エーモン配線チューブ(箱タイプ)エーモン
4,598税込5,058
1本(50m)
3日以内出荷
取り出しに便利な箱型パッケージ。
長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC5919 単品補充分
難燃性コルゲートチューブ3Φ MTA難燃性コルゲートチューブ3ΦMTA
39,980税込43,978
1個(300m)
6日以内出荷
用途自動車配線の保護に長さ(mm)300タイプ難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ JTCコルゲートチューブJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル型配線バンド エーモンコイル型配線バンドエーモン(2件のレビュー)
199税込219
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
コルゲート簡易工具 日立Astemoアフターマーケットジャパンコルゲート簡易工具日立Astemoアフターマーケットジャパン
689税込758
1個
4日以内出荷
コルゲートチューブ 日立Astemoアフターマーケットジャパンコルゲートチューブ日立Astemoアフターマーケットジャパン
6,998税込7,698
1箱
4日以内出荷
スパイラルチューブ OHNO(大野ゴム工業)スパイラルチューブOHNO(大野ゴム工業)
2,398税込2,638
1巻
9日以内出荷
電線の結束と保護が同時にできます。 配線の分岐が自在にできます。
白(半透明)材質PEポリエチレン

自動車用結束材』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用配線チューブ