絞り込み
内径(Φmm)
  • 3
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 4(5)
  • 5(11)
  • 5.1(5)
  • 6(4)
  • 7(9)
  • 7.4(5)
  • 8(3)
  • 10(13)
  • 10.7(5)
  • 13(6)
  • 13.2(3)
  • 15(10)
  • 15.2(4)
  • 15.3(2)
  • 19(5)
  • 19.5(2)
  • 22(4)
長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(3)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • JTC(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3
5(11)
5.1(5)
7(9)
7.4(5)
10(13)
10.7(5)
13(6)
15(10)
19(5)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ

    収縮チューブ 防水タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
    用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1販売区分業務用
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    729税込802
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(44件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • 防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    防水熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
    長さ(m)1.2材質ポリオレフィン収縮温度120℃
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン
    399税込439
    1パック(1本)
    当日出荷
    コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
    内径(Φmm)3長さ(m)2使用可能温度範囲-45~125℃

自動車用結束材』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用配線チューブ