38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ

    収縮チューブ 防水タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
    用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1販売区分業務用
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    619税込681
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(45件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • コルゲートチューブ 清和工業

    コルゲートチューブ

    清和工業(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱ほか
    当日出荷
    強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 防水収縮チューブ エーモン

    防水収縮チューブ

    エーモン(12件のレビュー)
    359税込395
    1セット(4本)
    当日出荷
    端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
    材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
  • 防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    防水熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット(2本)
    当日出荷
    加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.2収縮温度120℃
  • コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)

    コルゲートチューブ(難燃)

    OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2m)
    当日出荷
    用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン長さ(m)2(1本)
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1収縮温度115℃
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様難燃性材質PP黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
  • コルゲートチューブ装着工具 清和工業

    コルゲートチューブ装着工具

    清和工業(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
    材質樹脂製
  • コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(ケース入り)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • ツイストチューブ JTC

    ツイストチューブ

    JTC(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1m)
    当日出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ Modes

    コルゲートチューブ

    Modes(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
    材質ポリプロピレン
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(紐止め)

    信和自動車工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
  • 熱収縮グリップカバー JTC

    熱収縮グリップカバー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
    全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
    チューブ長さ(m)50
  • 配線保護スリーブ エーモン

    配線保護スリーブ

    エーモン
    649税込714
    1本
    当日出荷
    配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
    長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン
    399税込439
    1パック(1本)
    当日出荷
    コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
    長さ(m)2内径(Φmm)3使用可能温度範囲-45~125℃
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • コイル型配線バンド エーモン

    コイル型配線バンド

    エーモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
    用途コードの結束・保護に
  • コルゲートチューブ マルエム(自動車用品)

    コルゲートチューブ

    マルエム(自動車用品)
    9,898税込10,888
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
    用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • コルゲートチューブ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    コルゲートチューブ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    6,998税込7,698
    1箱
    4日以内出荷
  • ツイストチューブ 8mm  (30m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 8mm (30m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~8mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/30m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 16mm  (15m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 16mm (15m) 箱入り

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~16mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/15m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 13mm  (22m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 13mm (22m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~13mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/22m(カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTC

    ツイストチューブ 8mm (0.8m)

    JTC
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC5919 単品補充分
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC2034N用 単品100本入り
    使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
  • 難燃性コルゲートチューブ3Φ MTA

    難燃性コルゲートチューブ3Φ

    MTA
    36,980税込40,678
    1個(300m)
    7日以内出荷
    用途自動車配線の保護に長さ(mm)300タイプ難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ(オレンジ)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
    用途配線保護・結束チューブ材質ポリプロピレンオレンジ内径(Φmm)5.1肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6寸法(Φmm)5
  • コルゲートチューブ JTC

    コルゲートチューブ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線チューブ(箱タイプ) エーモン

    配線チューブ(箱タイプ)

    エーモン
    4,598税込5,058
    1本(50m)
    3日以内出荷
    取り出しに便利な箱型パッケージ。
    長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105
  • コルゲート簡易工具 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    コルゲート簡易工具

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルチューブ OHNO(大野ゴム工業)

    スパイラルチューブ

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,398税込2,638
    1巻
    9日以内出荷
    電線の結束と保護が同時にできます。 配線の分岐が自在にできます。
    材質PEポリエチレン白(半透明)

自動車用結束材』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用配線チューブ