自動車用配線チューブ :「自動車用配線」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(1)
6(3)
7(2)
8(1)
10(2)
15(1)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ
広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる
軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい
通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5
スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5
使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
1パック(1本)
¥399
税込¥439
当日出荷
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。