自動車用配線チューブ :「車用配線」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5 スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5 使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
649 税込714
当日出荷

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に 長さ(mm)140 使用可能温度範囲-45~125℃ 材質難燃性ポリオレフィン
1パック(7本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン 長さ(mm)140 使用温度範囲(℃)-45~125
1セット(4本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
内径(Φmm)3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-45~125℃
1パック(1本)
399 税込439
当日出荷

結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
1本
199 税込219
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り出しに便利な箱型パッケージ。
長さ(m)50 耐熱温度(℃)-40~105
1本(50m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
6,298 税込6,928
10日以内出荷

1巻
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1パック
369 税込406
10日以内出荷

1個
419 税込461
10日以内出荷

『自動車用結束材』には他にこんなカテゴリがあります