絞り込み
定格電流(A)
  • 10
  • 0.5(4)
  • 1(7)
  • 2(12)
  • 3(11)
  • 4(1)
  • 5(16)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 7.5(7)
  • 8(5)
  • 11(1)
  • 15(14)
  • 16(1)
  • 20(19)
  • 25(11)
  • 30(16)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • エーモン(10)
  • EATON(イートン)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(7)
2(12)
3(11)
5(16)
7.5(7)
10
15(14)
20(19)
25(11)
30(16)
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズ エーモン

    ミニ平型ヒューズ

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • ミニ管ヒューズセット エーモン

    ミニ管ヒューズセット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 平型ヒューズ エーモン

    平型ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
  • 低背ヒューズ エーモン

    低背ヒューズ

    エーモン
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 平型ヒューズセット エーモン

    平型ヒューズセット

    エーモン(3件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
  • ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)26×6.5
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    369税込406
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 10A 10個入
    全長(mm)32電流(A)10太さ(mm)6.5
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10G10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10G10

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-10

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)10
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10M10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10M10

    EATON(イートン)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = aM電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-10

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
    仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600 V acULクラス = UL 248電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ