3ページ目: 管ヒューズ

102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
Eaton 管ヒューズ 40A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-40SP EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 40A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-40SPEATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 25 x 60mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 60A 27 x 140mm 250 V dc, 600V ac (タイムラグ) FRS-R-60 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 60A 27 x 140mm 250 V dc, 600V ac (タイムラグ) FRS-R-60EATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann FRS-Rシリーズ. Cooper Bussmann時間遅延ヒューズFRS-Rシリーズの業務用製品です。 このヒューズは、モータ過負荷、漏電、短絡に対する保護を提供します。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様定格電流 = 60Aヒューズサイズ = 27 x 140mm溶断速度 = T定格電圧 = 250 V dc, 600V acULクラス = RK5電流(A)60
Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-3 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-3EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか?. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は?. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCシリーズ = Eaton Bussmann電流(A)3
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCボディ材質 - メラミン / ファイバ電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SPEATON(イートン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600 V acULクラス = UL 248電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-30 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-30EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)30
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2EATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)2
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)3太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)2太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2025用 25A 10個入
全長(mm)32電流(A)25太さ(mm)6.5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2025用 20A 10個入
全長(mm)32電流(A)20太さ(mm)6.5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
JTC2025用 15A 10個入
全長(mm)32電流(A)15太さ(mm)6.5
10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-97ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-96ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-94ケーブルサイズ(AWG)16
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
管ヒューズホルダー (防水型) エスコ管ヒューズホルダー (防水型)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ (消弧剤入) エスコ管ヒューズ (消弧剤入)エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ エスコ管ヒューズエスコ
565税込622
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)RS PRO
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gPVシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
管ヒューズ