31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズ エーモン

    ミニ平型ヒューズ

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • ミニ管ヒューズセット エーモン

    ミニ管ヒューズセット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 平型ヒューズ エーモン

    平型ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
  • 低背ヒューズ エーモン

    低背ヒューズ

    エーモン
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 平型ヒューズセット エーモン

    平型ヒューズセット

    エーモン(3件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 8A 10個入
    電流(A)8
  • ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)26×6.5
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
    電流(A)16
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)

    ガラス管ヒューズ2A

    FUJIX(フジックス)
    459税込505
    1セット(10本)
    当日出荷
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    369税込406
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 10A 10個入
    全長(mm)32電流(A)10太さ(mm)6.5
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    565税込622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 30A 10個入
    全長(mm)32電流(A)30太さ(mm)6.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 20A 10個入
    全長(mm)32電流(A)20太さ(mm)6.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 15A 10個入
    全長(mm)32電流(A)15太さ(mm)6.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 7.5A 10個入
    全長(mm)32電流(A)7.5太さ(mm)6.5
  • 管ヒューズホルダー (防水型) エスコ

    管ヒューズホルダー (防水型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
    適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
    全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)3太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
    全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)2太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 25A 10個入
    全長(mm)32電流(A)25太さ(mm)6.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 5A 10個入
    全長(mm)32電流(A)5太さ(mm)6.5
管ヒューズ