絞り込み
定格電流(A)
  • 60
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 4(4)
  • 5(14)
  • 7.5(15)
  • 10(15)
  • 15(14)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 30(14)
  • 40(6)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • WICKMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(5)
3(9)
5(14)
7.5(15)
10(15)
15(14)
20(14)
25(12)
30(14)
40(6)
  • MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    1,398税込1,538
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ