自動車用スイッチ :「接続用ハーネス」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「スイッチ」から絞り込む
ON-OFF(1)
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。