自動車用スイッチ :「on off on 自動戻りスイッチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「スイッチ」から絞り込む
ON-OFF(2)
PUSH-ON(自動戻り式)(1)
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ
セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類ステルススイッチ
スイッチON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
適合板厚(mm)0.5~2.0
コード1.25sq相当-約180mm
使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)12
防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。