53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチから絞り込む
  • ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)

    ロッカースイッチ ミニ

    FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
  • プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION

    プッシュプルスイッチ[OFF-ON]

    FUNCTION
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
    極数単極単投取付穴径定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • ダブルロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルロッカースイッチ

    BRIDGE[自動車用品]
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。
    用途電気回路の接続/遮断をおこないます。寸法(mm)32×25.2種類ダブルロッカースイッチスイッチON/OFF取付穴(mm)21.5×27.4
  • ワイヤレススイッチ IPF

    ワイヤレススイッチ

    IPF
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    IPF製オフロードランプ専用 WRワイヤレススイッチ本体と専用アプリを使用してオフロードランプのワイヤレス操作が可能。 IPF製オフロードランプのスイッチを外し、スイッチ部に来ていた配線を本体に接続するだけの簡単取付。
  • スイッチ ON-OFF-ON IPF

    スイッチ ON-OFF-ON

    IPF
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチON-OFF-ON
  • スイッチ ON-OFF IPF

    スイッチ ON-OFF

    IPF
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    スイッチON-OFF
  • ロッカースイッチ Beat-Sonic

    ロッカースイッチ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
    用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
  • ロッカースイッチ(ON/OFF) BRIDGE[自動車用品]

    ロッカースイッチ(ON/OFF)

    BRIDGE[自動車用品]
    689税込758
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    用途電源のON/OFFに
  • コンタクトポイント 二葉電機製作所

    コンタクトポイント

    二葉電機製作所
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    旧年式の車輌に使用されている部品です。プラグに流れる電気を送るディストリビューター(分配器)の中で、点火時期に合わせて、各プラグに電気を送るスイッチの役目をします。
    参考品番30105-634-005,30105-634-057,30105-634-105,30105-657-005,30105-679-005,30105-679-015,22145-18005,22145-71301,22145-78506,22145-89900,22145-89901,22145-89905,22145-U6001,22145-U6002,MD602103,89146-4111,89146-4821,89146-7001,89146-7011,9-94206-144,82311515,9-82311518-1
  • プッシュプルスイッチ3接点 FUNCTION

    プッシュプルスイッチ3接点

    FUNCTION
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
    備考シャフト長、OFF…約20mm、ON1…約30mm、ON2…約37mm(パネル取付部を除く)極数単極双投取付穴径定格DC12V / 15A接点構成B(コモン)1段目ON(1又は2)・2段目ON(2又は3)端子形状ネジ(M4)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON-ON(オルタネイト)つまみ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)5実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    純正ステアリングスイッチで楽々操作
    型式RP6/7/8・JF5/6・DG5備考ホンダ車ナビ装着用スペシャルパッケージ付車+市販ナビゲーション用適合車種ステップワゴン/ステップワゴンe:HEV・N-BOX・WR-・年式R4/6~・R5/10~・R6/3~
  • ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]

    ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON)

    BRIDGE[自動車用品]
    889税込978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    用途電源のON/OFF/ONに穴径(Φmm)28.6×13.2定格電圧DC12V6A
  • リード付マグネットスイッチ HORNET

    リード付マグネットスイッチ

    HORNET
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
自動車用スイッチ