絞り込み
ブランド
- エーモン(18)
- YEC(9)
- 信和自動車工業(6)
- BRIDGE[自動車用品](5)
- IPF(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- FUNCTION(2)
- エスコ(1)
- 二葉電機製作所(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- Beat-Sonic(1)
- Bullcon(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- HORNET(1)
エコロジープロダクト
「スイッチ」から絞り込む

プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
ロッカスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
トグルスイッチ on-off
エーモン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷シンプルなON-OFFスイッチです。用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
トグルスイッチ on-on
エーモン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
貼り付けプッシュスイッチ
エーモン(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用用途電装品のON-OFFに。種類プッシュスイッチスイッチON-OFF寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13コード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
プッシュスイッチ
エーモン(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
LED用電源ボックス
エーモン(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
純正風プッシュスイッチ
エーモン(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24![LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376223-161012-02.jpg)
LED・ロッカースイッチ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷電源のON・OFFに。ONで照光。ダイオード付。種類ロッカースイッチスイッチON-OFF定格電圧 DC V12取付穴(mm)Φ20定格(A)20
キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
ロッカースイッチ ミニ
FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9![ダブルロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956750-240823-02.jpg)
ダブルロッカースイッチ
BRIDGE[自動車用品]¥789税込¥8681個7日以内出荷電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。用途電気回路の接続/遮断をおこないます。寸法(mm)32×25.2種類ダブルロッカースイッチスイッチON/OFF取付穴(mm)21.5×27.4





































![LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376223-161012-02.jpg)





![ダブルロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956750-240823-02.jpg)



![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)