絞り込み
エコロジープロダクト

レールアテバン1750g
盛光¥6,998税込¥7,6981個当日出荷板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。トラスコ品番174-6812長さ(mm)60幅(mm)110質量(kg)1.75高さ(mm)110危険物の類別非危険物
段付アンビル
SUN UP¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷丸穴・角穴付きで、多用途の金工作業に対応します。用途金属の打撃・曲げ・成形作業に。質量(kg)10本体サイズ(mm)L330×W135×H・D100アンビル面(mm)204×69危険物の類別非危険物
シボリ当盤
日平機器¥4,998税込¥5,4981個40日以内出荷しぼり作業ができる金敷工具です。仕様ボデーパネル他 鈑金修正用トラスコ品番386-7162長さ(mm)120高さ(mm)30危険物の類別非危険物
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら