引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)6
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
最大出力電流(A)2000
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。