自動車用シーラー :「塗料 硬化剤」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 529 Evolution
RoHS
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー オーカー タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140 破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150 主成分シラン末端ポリマー 引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3 収縮率(%)(CQP014-1)3 硬化条件湿気硬化 密度(kg/m3)(未硬化)1.49 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45 引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 221
RoHS
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(310mL×20本)ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 252J
RoHS
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A グレー 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 形態ソーセージ 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
64,980 税込71,478
9日以内出荷

『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります