シーラーとは、ボディパネルの接合部分などに塗布して、気密性を高め、水漏れやサビを防ぐものです。主にな成分としては、ポリウレタンやシリコン、変性シリコン、合成ゴムなど。使用する箇所や仕上がりなどに応じて使い分けます。開封後すぐに使え、空気中の水分などによって自然に硬化するのが1成分系。硬化させるために、硬化剤と基材の2種類を混ぜて使用するのが2成分系です。コーキングガンに充填するカートリッジタイプや、手軽なチューブタイプ、吹き付けるタイプやテープ状のものもあります。
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ スプリングガン シーカ・ジャパンシーカ スプリングガンシーカ・ジャパン
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロックラッカー シールコート ロックペイントロックラッカー シールコートロックペイント
27,980税込30,778
1缶(3.785L)
5日以内出荷
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
シーカ 紙カートリッジ用ロングノズル シーカ・ジャパンシーカ 紙カートリッジ用ロングノズルシーカ・ジャパン
549税込604
1個
9日以内出荷
紙カートリッジ用
危険物の類別非危険物
シーカ 529ATスプレーガン シーカ・ジャパンシーカ 529ATスプレーガンシーカ・ジャパン
39,980税込43,978
1丁
9日以内出荷
シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293CHQ シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293CHQシーカ・ジャパン
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンHP400 シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンHP400シーカ・ジャパン
11,980税込13,178
1丁
5日以内出荷
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒
危険物の類別非危険物
シーカフレックス 221 シーカ・ジャパンシーカフレックス 221シーカ・ジャパン
43,980税込48,378
1箱(310mL×20本)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
アーチテープ&KAMABOKO専用ローラー インレットアーチテープ&KAMABOKO専用ローラーインレット
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アーチテープ インレットアーチテープインレット
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ 251用ハケ シーカ・ジャパンシーカ 251用ハケシーカ・ジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5本)
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ 紙カートリッジ用曲りノズル シーカ・ジャパンシーカ 紙カートリッジ用曲りノズルシーカ・ジャパン
449税込494
1個
9日以内出荷
紙カートリッジ用
危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用ノズルアダプター シーカ・ジャパンシーカ ソーセージ用ノズルアダプターシーカ・ジャパン
489税込538
1個
当日出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用一体型標準ノズル シーカ・ジャパンシーカ ソーセージ用一体型標準ノズルシーカ・ジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用エアーチューブ シーカ・ジャパンジェットフローガン用エアーチューブシーカ・ジャパン
359税込395
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ シーカ・ジャパンジェットフローガン用スプレ-キャップシーカ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル シーカ・ジャパンジェットフローガン用ミキシングノズルシーカ・ジャパン
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン シーカ・ジャパンシーカ ジェットフローガンシーカ・ジャパン
89,980税込98,978
1丁
9日以内出荷
ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF400 シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF400シーカ・ジャパン
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
400mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF300 シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF300シーカ・ジャパン
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
300mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293AHLQシーカ・ジャパン
8,998税込9,898
1丁
5日以内出荷
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293IHQシーカ・ジャパン
11,980税込13,178
1丁
9日以内出荷
310mLカートリッジ用 高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー シーカ・ジャパンシーカパワー4720用 スタティックミキサーシーカ・ジャパン
5,998税込6,598
1袋(15本)
9日以内出荷
4720用スタティックミキサーノズル
タイプノズル危険物の類別非危険物
シーカパワー4720 ノズル2本付 シーカ・ジャパンシーカパワー4720 ノズル2本付シーカ・ジャパン
99,980税込109,978
1箱(195mL×12本)
9日以内出荷
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mmブラック温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120破断伸度(%)(ASTM D638):3主成分エポキシ/アミン形態デュアルカートリッジ耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190引張強度(MPa)(CQP580-5):24密度1.08 kg/l硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)(ASTM D2240):80ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
シーカフレックス 252J シーカ・ジャパンシーカフレックス 252Jシーカ・ジャパン
64,980税込71,478
1箱(400mL×20本)
9日以内出荷
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分Aグレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7

シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用シーラー