シーラーとは、ボディパネルの接合部分などに塗布して、気密性を高め、水漏れやサビを防ぐものです。主にな成分としては、ポリウレタンやシリコン、変性シリコン、合成ゴムなど。使用する箇所や仕上がりなどに応じて使い分けます。開封後すぐに使え、空気中の水分などによって自然に硬化するのが1成分系。硬化させるために、硬化剤と基材の2種類を混ぜて使用するのが2成分系です。コーキングガンに充填するカートリッジタイプや、手軽なチューブタイプ、吹き付けるタイプやテープ状のものもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス227シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)ほか
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディーシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(111g)
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)ウレタンボデーシーラー3M(スリーエム)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180g)ほか
当日出荷から翌日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
シーラー#555 ソーラーシーラー#555ソーラー(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(160mL)ほか
当日出荷
硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
自動車・車両用シーラー 366E セメダイン自動車・車両用シーラー 366Eセメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
自動車補修用シーリング材 カーコーク セメダイン自動車補修用シーリング材 カーコークセメダイン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100g)
当日出荷
耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。容量(g)100質量(g)100付属品ノズルトラスコ品番447-5143使用温度範囲(℃)-50~150主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
自動車ボデーシーラー 鈑金白色シーラーF セメダイン自動車ボデーシーラー 鈑金白色シーラーFセメダイン(13件のレビュー)
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
塗布後のだれ、体積収縮が少なくシール効果が優れる。 室温で硬化し塗装面への接着性に優れる。 塗布後の乾燥が早く、乾燥後は上から塗装ができます。 白色で各種の塗色にも適します。
用途ドリップレール、ドア、フロア、ボデーサイドパネル、トランク、エンジンルームなど 自動車車体のあらゆる鈑金シームシール用のボデーシーラーに付属品補助ノズルトラスコ品番336-8360容量(mL)180主成分クロロプレンゴム危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.18kg
肉もちシーラー 3M(スリーエム)肉もちシーラー3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
フィッティングノズル ビックツールフィッティングノズルビックツール(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(290mL)
当日出荷
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ウレタンシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(320mL)
当日出荷
湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
ヘミングリボンシーラー インレットヘミングリボンシーラーインレット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。 簡単・速い・キレイ!
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーラントブラシ THANKSGIVINGシーラントブラシTHANKSGIVING(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6本)ほか
当日出荷
全長(mm)約168危険物の類別非危険物
ウイングノズル ENDOX(エンドックス)ウイングノズルENDOX(エンドックス)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
リークストップシーラー 3M(スリーエム)リークストップシーラー3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態チューブオフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 529 Evolutionシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,798税込3,078
1本(290mL)
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすいさまざまな塗料で上塗りが可能スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい多種多様な被着材に良好に接着するスプレーおよびビード塗布が可能臭気が少ない優れた吸音性および制振性を持つ溶剤およびイソシアネートを含まないシリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
ファインボデーシーラー 3M(スリーエム)ファインボデーシーラー3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(170g)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) 3M(スリーエム)ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(500mL)
当日出荷
車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。
形態種類シール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーソーセージ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
ヘミングリボンシーラーKAMABOKO インレットヘミングリボンシーラーKAMABOKOインレット
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなどの悩みの多い作業行程の1つでした。 ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要がない為、すぐに塗料行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
テープ長さ(m)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ ウィングノズルセット シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ウィングノズルセットシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
適合527AT危険物の類別非危険物
水性ビームクッション メグロ化学水性ビームクッションメグロ化学(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300g)
当日出荷
パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。
使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
ファインボデーシーラーカートリッジ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーカートリッジ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
スリムテープ インレットスリムテープインレット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
用途今までにない細さが特徴のリボン状シーリング剤です。 作業効率UP!美しい仕上がり!テープ幅(mm)3テープ長さ(mm)6.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
45°ジョイント ENDOX(エンドックス)45°ジョイントENDOX(エンドックス)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
狭い場所等ガンがあたる場所に使用
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
ウイングノズル用アダプター ENDOX(エンドックス)ウイングノズル用アダプターENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷
適合ウイングノズル危険物の類別非危険物
ヘミングリボン専用ローラー インレットヘミングリボン専用ローラーインレット
1,598税込1,758
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードロングノズル ENDOX(エンドックス)スタンダードロングノズルENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用ノズルアダプター シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ソーセージ用ノズルアダプターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
489税込538
1個
当日出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
シーカ スプリングガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ スプリングガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用) ENDOX(エンドックス)ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用)ENDOX(エンドックス)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
自動波模様作成専用。幅広吐出用。
適合本体パワーラインⅡ専用ノズル+Terostat9320(ハンドガン、テレスコープピストルでは使用不可)危険物の類別非危険物
シーカ 251用ハケ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 251用ハケシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5本)
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用シーラー