環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない。極めて高い生分解性。機械、手作業、高圧装置で使用可能。強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激。塗装、ゴム、プラスチックを傷めない。ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離。pH値:9.4。シリコンフリー。AOXフリー
用途説明書。高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性
質量(kg)21
色蛍光イエロー
容器缶
pH値9.4
香りフルーティー
密度(g/cm3)1.04(20℃)
ベースアルカリ性界面活性剤
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボディー用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。