タイヤ/ホイールクリーナー :「ホイールコーティング」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。 優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。 付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。 アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。 保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング 付属品マイクロファイバークロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。
液性中性 質量(g)384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 危険物の類別非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ホイールダストブロッカー SOFT99 動画あり
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。
用途車の洗車 成分シリコーン/シリカ 幅(mm)54 高さ(mm)208 奥行(mm)54 内容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

02083 D0 ホイールスプレー ウイルソン 動画あり
スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量93mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ノーコンパウンドタイプだからホイールを傷めず、強力洗浄成分がブレーキダストや油汚れをスッキリ落とし、高分子シリコーン樹脂が油汚れ等からホイールを守ります。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。 アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。 従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。
用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用 付属品専用ホイールスポンジ×1本 成分界面活性剤、撥水レジン トラスコ品番207-0301 容量(mL)400 質量(g)510 アズワン品番64-8322-50 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

S207 CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。 スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。 タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。 たっぷり使える700mlの大容量 タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105 高さ(mm)248 質量(g)813 奥行(mm)67 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄 適合自動車(オートバイは使用不可) 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-38 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります