5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤 高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。 UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。 使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。 においの残らない無香性。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し 成分シリコーン、炭化水素系溶剤 質量(g)406 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242.5×99×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,645 税込1,810
当日出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

1733 Stoner モアシャイン 呉工業(クレ) 動画あり
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護 液性弱酸性 成分保護剤、増粘剤、水 トラスコ品番828-2672 危険物の類別非危険物
1本(651mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589 税込648
当日出荷

『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります