97件中 81~97件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ用ガラス系コーティング剤「CCウォーターゴールド プレミア BOOST」の大容量タイプです。タイヤに深みのある漆黒の艶を与え、長時間にわたって美しさを保ちます。液ノビが非常に良く、ムラなく簡単に、素早く塗り広げることができます。 。普通車タイヤ約120本分使用することができ、頻繁にタイヤコーティングをする方に最適です。また、石油系溶剤不使用でタイヤを傷めず、安心して使用できます。 。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えます。
製品質量(g)355 製品サイズ(mm)高さ:170 幅:70 奥行:60 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等 使用方法1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。 タイプ液体(水性) 液色 容器バックインボックス(コック付き) pH値7 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

PRG 05 プラスチックリニューアルジェル FINIXA 動画あり
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

BTG 05 ブラックタイヤジェル FINIXA 動画あり
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本
725 税込798
翌日出荷

プロが選ぶ!自動車内装からエンジンルームまで使用できる艶出し剤のレザー&タイヤWAX!。べとつかずしっとり仕上げだから内装に最適!内装にスプレーすると効果抜群!!。幅広いニーズに応えられるプロのための艶出し剤です。自動車内装からエンジンルームまで使用できる水性タイプの万能艶出し剤べとつきがなくしっとりとした感じに仕上がりますので自動車内装などに最適。洗っても拭いても白っぽくなるような所に抜群の効果を発揮。内装に使用した場合一回の塗布で長く効果が持続しますのでとても経済的。
用途プロ用自動車内外各部の艶出し(合成レザーシート・プラスチック部分・ウレタン部分・タイヤ・ゴム・エンジンルーム等) 仕様液体 使用方法1使用する物から20cm位離してムラのないようにスプレーします。2スプレー後20~30秒放置して乾いた布で拭き取ってください。※タイヤに使用する場合は拭き取りする必要はありません 内容量(L)18 液性中性(水性) 危険物の類別非危険物
1個(18L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加 逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分) 噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。 艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加 塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載 「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 付属品スポンジカバー付き 質量(g)332 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57 危険物の類別非危険物
1本(325mL)
869 税込956
4日以内出荷

クリスタルプロセス塗り込み不要タイヤWAX
タイヤに吹き付けるだけで、WAXがタイヤ全体に馴染んでくるので、面倒な塗り込み作業が必要ない優れもの。
用途タイヤ・ホイール・モール用 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。
用途自動車用タイヤの艶出し用。 成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 液性中性 pH値7.3 トラスコ品番177-8769 質量(g)550 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
13,980 税込15,378
11日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。 艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。 その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。 成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等 タイプ液体 液性中性 pH値7.5 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

エア・ウォーターウレタン&タイヤワックス
溶剤を使用しておりません。カーラジオ等の合成樹脂にスプレーしても樹脂が白化するようなことはありません。 光沢よくしっとりした感じに仕上がります。タイヤにスプレーしても溶剤系のようなゴムを膨潤させることはありません。 車内のレザー類、合成樹脂、ウレタンバンパー、タイヤ等のゴム剤にも安心して使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・ウォーターレザーワックス
レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タイヤ、バンパー、ドア内張り、ダッシュボードなどのツヤ出し剤です。 いやな臭いが残らない無臭タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
6日以内出荷

シリコンをベースで、塗装、タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂部分のつや出し用。
成分シクロヘキサン、シリコンオイル、LPG(ブタンを含む) タイプスプレー 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

タイヤにゴム皮膜を形成し、洗車機の物理的洗浄にも耐久性を発揮します。
成分キシレン、シリコン樹脂、石油系溶剤、LPG(ブタンを含む) タイプスプレー 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量165mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW タイヤワックスW
用途タイヤ用ワックス剤 危険物の類別非危険物
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タイヤ、バンパー、ゴム類を保護し、新品の質感を復元。 撥水性があり泥が付きにくい。
危険物の類別非危険物
1箱(1kg×12本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります