オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。
耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。
しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。
ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。
用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス
容量(g)120g
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。
この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。
誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
用途光沢仕上げ用ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。
危険物の類別非危険物
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。