洗車用洗浄機 :「洗車 ホース」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
用途ホースリール 付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド ブラック×アッシュグレー 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)15 材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR 危険物の類別非危険物 適合蛇口外径(Φmm)16 本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
1個
6,890 税込7,579
6日以内出荷

洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用 質量(kg)約6.1 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)850~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278 周波数50/60Hz 最高給水温度(℃)50 危険物の類別非危険物 防水性IPX5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278 給水圧力(MPa)最大0.7 水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)9.8 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8 危険物の類別非危険物 取扱説明書(4.89MB) 商品タイプ本体
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32 危険物の類別非危険物 関連資料(3.9MB) 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 仕様●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 質量(kg)約6.8 アッシュグレー 材質(本体)PP-GF、ABS、TPE 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 材質【TDSメーター】ABS【補助ホースセット】(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS 質量(kg)約6.8 アッシュグレー 材質(本体)PP-GF、ABS、TPE 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジ(JUC-02)のご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合【蛇口】横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(丸形蛇口外径16mm) 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×30×32 危険物の類別非危険物 取扱説明書(3.93MB) 商品タイプ本体
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷