ピュアニッシュジャスト

ピュアニッシュジャスト グリーンライフ ピュアニッシュジャスト グリーンライフ ピュアニッシュジャスト グリーンライフ
(1件のレビュー)

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。
そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。

用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 仕様●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 質量(kg)約6.8 アッシュグレー 材質(本体)PP-GF、ABS、TPE 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず) 内容量1個
注意
※既に発生している水シミを除去できるものではありません。水シミの発生を防ぐことが出来るものとなります。
※必ず水道水を使用してください。
※ご使用後は必ずコックで止水してください(上下2箇所)。
※ご使用前にTDSメーターで測定し、必ず0ppmであることを確認してください。
※必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08165985 JU-02J
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08165985
2025-02-26
用途:
洗車
テス株式会社 様 (その他業種)

洗車が楽になりました。
TDSの確認として、純水器の出入口にTDSモニターを設置しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする