スポンジは、ポリウレタンなどを発泡させて作られた、多孔質で吸水性に優れたものです。柔らかい素材でできており、洗剤を含ませると、きめ細やかな泡を作ることができるので、洗車にも便利。柄がついているものは、手が届きにくい車のルーフやフロントガラスも簡単に洗浄することができるでしょう。また、ワックス用のスポンジは、きめ細かい素材となっており、適度な硬さがあるので、やさしくしっかりとワックスを塗ることができます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。 適合用途タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50 全長(mm)約240 グレー 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ 動画あり
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm)115 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)18 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
139 税込153
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

タイヤブラシ ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄 幅(mm)50 全長(mm)160 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)23 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
219 税込241
当日出荷

ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり 適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)約50×335×40 質量(g)約92 材質(柄部)ポリプロピレン・TPO 材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン 危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
当日出荷

2096 ディグロス 神トレタイヤブラシ SOFT99 動画あり
軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ! 軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。 二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。 タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。
用途自動車タイヤ洗浄用 材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ洗浄
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤクリーニング用の専用ブラシです。
適合用途タイヤ洗浄 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
用途清掃・お手入れ 適合用途タイヤ洗浄 材質PP(ブラシ部)、PVC(持ち手) 寸法(mm)85(持ち手部分) 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)100×65
1個
449 税込494
当日出荷