スポンジは、ポリウレタンなどを発泡させて作られた、多孔質で吸水性に優れたものです。柔らかい素材でできており、洗剤を含ませると、きめ細やかな泡を作ることができるので、洗車にも便利。柄がついているものは、手が届きにくい車のルーフやフロントガラスも簡単に洗浄することができるでしょう。また、ワックス用のスポンジは、きめ細かい素材となっており、適度な硬さがあるので、やさしくしっかりとワックスを塗ることができます。
通水洗車ブラシ PP 硬め
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
固めの毛になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
洗車スポンジ 先端部
(2件のレビュー)当日出荷
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。
お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。
お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。色ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274適合用途洗車
洗車ブラシセット トラック用
(5件のレビュー)当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
通水洗車ブラシ 馬毛
(6件のレビュー)当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420色柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車
ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用
(4件のレビュー)当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
(12件のレビュー)当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
(31件のレビュー)当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車
通水洗車ブラシ PP
(104件のレビュー)当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
(14件のレビュー)当日出荷
柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に幅(mm)55全長(mm)480材質(本体)PE質量(g)140種類柄付きロングタイプ適合内径(Φmm)15毛丈(mm)55材質(毛)PP危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)17×150適合用途洗車
通水洗車ブラシ パキン
(16件のレビュー)当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車
スポンジ 洗車用 柄付き
(122件のレビュー)当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170質量(g)90危険物の類別非危険物
マイクロホイップ洗車スポンジ晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)当日出荷
コーティング被膜をキズつけないコーティング施工車用スポンジ。超ミクロの泡「マイクロホイップ」を生み出す、キメの細かい高級ウレタン素材を採用。クリーミー&ソフトな使い心地でコーティング施工車に最適です。
用途洗車用品適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)180×102×55危険物の類別非危険物
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698