車用消臭剤 :「吹き出し口」の検索結果

消臭剤とは、車内のフロアマットに染み込んだ臭いや車内全体の臭いを消すことができる車内用品です。車のシートに溜まりがちな車独特の臭いには、置くタイプの消臭剤が効果的。安定化二酸化塩素を除菌消臭成分として採用し、菌や悪臭成分を分解して、強力に除菌・消臭します。臭いが溜まりやすいエアコン用の消臭剤も各種あり、送風口に吹きかけるタイプや送風口に装着する消臭剤など多様です。大腸菌をはじめ、一般細菌に強力な効果がある除菌消臭剤もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『消臭/芳香/除菌』には他にこんなカテゴリがあります