2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ 画面サイズ7(180mm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153) 本体質量(kg)約0.85 電圧(V)12専用(10.8~14.0) 解像度1024×600 液晶パネル7インチ OSandroid10 ストレージFLASH 16GB(システム領域含) 内部メモリーDDR3-2GB Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHz スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch) 機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA) タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン 仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

AMEX-SL03M スマホランチャー amex 動画あり
用途スマホランチャー その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応) 電圧(V)DC12 スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統 対応OSAndroid13 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157 対応【イコライザ】DSP搭載 消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値) メモリーRAM-4GB 解像度HD(1280×720) 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く 画面サイズ9インチ(フローティング) 調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央 BluetoothBluetooth5.0 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動) ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統 Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) ストレージ64GB(システム領域含む) アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4 タッチスクリーン静電容量式 GPS外付けアンテナ デバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります