商品豆知識
ベースが必要な商品です。対象ベース品番【V945-B1】。
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1030
仕様引出し耐荷重50kg、鍵付タイプ
トラスコ品番856-9861
材質本体:スチール
質量(kg)71.7
段数5
耐荷重(kg)50
引出し内寸法(mm)最上段のみH171、オールロック・ラッチ・セーフティロック付
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)823×402×171(1)・167(4)
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。